※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
SUS316L ナットフランジアダプタ(小) 内径ストレート
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
2.5S×50A
1.5S×32A
¥32,980
2.0S×40A
¥34,980
2.5S×50A
¥39,980
3.0S×65A
¥51,980
4.0S×90A
¥99,980
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80868518
品番
JFAD-NH-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
サイズ
2.5S×50A
その他
【ID1】59.5、【ID2】59.5
A
155
質量(kg)
2.73
L
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材