曜日別特売
THAD-NH-L SUS304 ナット管用ネジアダプタ(大) 大阪サニタリー 80868789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THAD-NH-L SUS304 ナット管用ネジアダプタ(大) 大阪サニタリー 80868789
THAD-NH-L SUS304 ナット管用ネジアダプタ(大) 大阪サニタリー 80868789

SUS304 ナット管用ネジアダプタ(大)THAD-NH-L

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
サイズ1.5S×R1 1/2
内容量1個注文コード80868789品番THAD-NH-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
サイズ
1.5S×R1 1/2
その他
【ID1】35.7、【ID2】40
A
51
質量(kg)
0.576
L
65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする