曜日別特売
JFAD-NH-S SUS316L ナットフランジアダプタ(小) 内径ストレート 大阪サニタリー 80868990

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JFAD-NH-S SUS316L ナットフランジアダプタ(小) 内径ストレート 大阪サニタリー 80868990
JFAD-NH-S SUS316L ナットフランジアダプタ(小) 内径ストレート 大阪サニタリー 80868990

SUS316L ナットフランジアダプタ(小) 内径ストレート

商品レビューを投稿する
56日以内出荷返品不可56日以内出荷とは
サイズ4.0S×90A
内容量1個注文コード80868990品番JFAD-NH-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
サイズ
4.0S×90A
その他
【ID1】97.6、【ID2】97.6
A
195
質量(kg)
4.62
L
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする