※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
SUS304 ライナホースアダプタ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
2.5S
1.5S
2.0S
2.5S
3.0S
3.5S
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80869900
品番
HSAD-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サイズ
2.5S
その他
【ID1】59.5、【ID2】57.5、【OD1】63.5、【OD2】61.8
L
140
商品豆知識
配管工事を支える補助部材