曜日別特売
THAD-M SUS316L ネジ管用ネジアダプタ L=60 1.5s*25A 管用ネジアダプタ(316L) 大阪サニタリー 80875089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THAD-M SUS316L ネジ管用ネジアダプタ L=60 1.5s*25A 管用ネジアダプタ(316L) 大阪サニタリー 80875089
THAD-M SUS316L ネジ管用ネジアダプタ L=60 1.5s*25A 管用ネジアダプタ(316L) 大阪サニタリー 80875089

SUS316L ネジ管用ネジアダプタ L=60 1.5s*25A 管用ネジアダプタ(316L)THAD-M

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80875089
品番
THAD-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
サイズ
1.5S×R1 1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする