曜日別特売
P-18DUEQ4 給気用電動シャッター 三菱電機 80882168

給気用電動シャッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80882168
品番
P-18DUEQ4
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

換気扇の運転と連動
耐蝕塗装仕上げ
天吊金具付属
鋼板製・耐食塗装仕上げ
定格単相 100V 50/60Hz
消費電力 3.9W/3.4W
常閉式
垂直据付可能
外周断熱仕様
質量:2.6kg

質量(kg)
【50Hz/60Hz】2.6
ダクト径(Φmm)
<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【50Hz/60Hz】199×206×260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする