オカトー
miffy吸水水切りマット 30×40cm あめのひミッフィーとボリス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80885677
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ミッフィーの水切りマット。
用途
ミッフィー 水切り
材質
表生地:ポリエステル100%、中材:ポリウレタン
厚さ(mm)
約5
寸法(縦×横)(mm)
約300×400
柄
あめのひミッフィーとボリス