曜日別特売
- miffy吸水水切りマット 40×50cm ゆめみるミッフィーとボリス オカトー 80885729

 

- miffy吸水水切りマット 40×50cm ゆめみるミッフィーとボリス オカトー 80885729
- miffy吸水水切りマット 40×50cm ゆめみるミッフィーとボリス オカトー 80885729
- miffy吸水水切りマット 40×50cm ゆめみるミッフィーとボリス オカトー 80885729
- miffy吸水水切りマット 40×50cm ゆめみるミッフィーとボリス オカトー 80885729

miffy吸水水切りマット 40×50cm ゆめみるミッフィーとボリス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80885729
品番
-
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

ミッフィーの水切りマット。

用途
ミッフィー 水切り
材質
表生地:ポリエステル100%、中材:ポリウレタン
厚さ(mm)
約5
寸法(縦×横)(mm)
約400×500
柄
ゆめみるミッフィーとボリス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする