PILLAR(旧:日本ピラー工業)
グランドパッキン #4536WL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法(mm)
17.5
5
6.5
8
9.5
10
11
12.5
14.5
16
17.5
19
20.5
22
24
25.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(3m)
注文コード
80890875
品番
#4536WL 17.5□
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンと潤滑剤を含侵したグランドパッキン
用途
溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器
呼び寸法(mm)
17.5
材質
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤
タイプ
シールパッキン
長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
1
許容PV値(MPa・m/min)
6.5MPaG・m/s以下
最高使用温度(℃)
260(80を超える流体には冷却必要)
適合流体
溶剤・酸・アルカリ・薬液
色調
白
特性
耐酸・アルカリ
主原料
アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤
pH範囲
2~13