曜日別特売
18BND-2M SUS304 両ネジ180°ベンド 大阪サニタリー 80894865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18BND-2M SUS304 両ネジ180°ベンド 大阪サニタリー 80894865
18BND-2M SUS304 両ネジ180°ベンド 大阪サニタリー 80894865

SUS304 両ネジ180°ベンド18BND-2M

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80894865
品番
18BND-2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
その他
【ID】59.5
A
190.6
質量(kg)
1.49
サイズ
2.5S
B
116.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする