XD-J25-N コンパクト 50音配列 カシオ計算機 80899318

XD-J25-N コンパクト 50音配列 カシオ計算機 80899318
XD-J25-N コンパクト 50音配列 カシオ計算機 80899318

コンパクト 50音配列

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80899318
品番
XD-J25-N
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

パソコンが苦手な人でも大丈夫。50音配列キーボードで楽々入力。

文字
50音配列
電源(個)
CR2025×2
電池寿命
約5500時間
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
119×79×12.9
主な機能
オートパワーオフ・電卓機能:10桁、四則定数計算、計算状態表示

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする