カシオ計算機
コンパクト QWERTY配列
XD-E55-N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80899397
品番
XD-E55-N
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ポケットサイズに英和・和英・漢字辞典を収録。
質量(g)
90
文字
QWERTY配列
電源(個)
CR2025×2
電池寿命
約5500時間
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
119×79×12.9
主な機能
オートパワーオフ、電卓機能:10桁、四則定数計算、計算状態表示