曜日別特売
NB-GMCOM-VESA コントローラー収納スタンド VESAモニター背面収納式 長尾製作所 80908095

NB-GMCOM-VESA コントローラー収納スタンド VESAモニター背面収納式 長尾製作所 80908095
NB-GMCOM-VESA コントローラー収納スタンド VESAモニター背面収納式 長尾製作所 80908095
NB-GMCOM-VESA コントローラー収納スタンド VESAモニター背面収納式 長尾製作所 80908095
NB-GMCOM-VESA コントローラー収納スタンド VESAモニター背面収納式 長尾製作所 80908095
NB-GMCOM-VESA コントローラー収納スタンド VESAモニター背面収納式 長尾製作所 80908095
NB-GMCOM-VESA コントローラー収納スタンド VESAモニター背面収納式 長尾製作所 80908095
NB-GMCOM-VESA コントローラー収納スタンド VESAモニター背面収納式 長尾製作所 80908095
NB-GMCOM-VESA コントローラー収納スタンド VESAモニター背面収納式 長尾製作所 80908095

コントローラー収納スタンド VESAモニター背面収納式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80908095
品番
NB-GMCOM-VESA
参考基準価格(税別)¥1,346販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ゲーミングコントローラーをモニター/テレビ背面に収納するスタンドです。 VESA規格に対応しており、付属ネジで簡単にモニター/テレビに設置が可能です。 固定ネジはM4/M6/M8の3種類を付属しています。 強力両面テープも付属しており、モニター背面以外にも壁や棚、デスクなど様々な場所に取付が可能です。 コントローラー設置面には滑り止め用ゴムパッドを付属しコントローラーの形状に合わせて貼る事でより安定した設置が可能です。 充電ケーブル用の通し穴をあけており、収納しながら充電が可能です。
コントローラーの仕様によっては充電ができない場合が御座います。 素材には2mm厚の鉄を使用し、曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。

付属品
両面テープ2枚/VESA固定用ネジ/滑り止めゴム
質量(g)
約100
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
横50×73×48
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする