TBC-IP2502P iPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908479

TBC-IP2502P iPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908479
TBC-IP2502P iPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908479
TBC-IP2502P iPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908479
TBC-IP2502P iPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908479
TBC-IP2502P iPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908479
TBC-IP2502P iPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908479
TBC-IP2502P iPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908479
TBC-IP2502P iPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908479
TBC-IP2502P iPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース ナカバヤシ 80908479

iPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード80908479品番TBC-IP2502P
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
色
ピンク
質量(g)
ケース:約250/ストラップ:53
材質
熱可塑性ポリウレタン(TPU)、ポリカーボネート(PC)
タイプ
ケース型
対応機種
iPad(A16)(2025年モデル)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022年モデル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
192×25×261
ストラップ長(mm)
約75~133
材質(ストラップ)
ナイロン
特性
リングスタンド付、ペンホルダー付、耐衝撃、ストラップ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする