iPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース

iPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース - ナカバヤシiPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース - ナカバヤシ
材質
熱可塑性ポリウレタン(TPU)、ポリカーボネート(PC)
タイプ
ケース型
対応機種
iPad(A16)(2025年モデル)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022年モデル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
192×25×261
ストラップ長(mm)
約75~133
材質(ストラップ)
ナイロン
特性
リングスタンド付、ペンホルダー付、耐衝撃、ストラップ付
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TBC-IP2502P 8090847980908479TBC-IP2502Pピンクケース:約250/ストラップ:53
¥6,400
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
TBC-IP2502LBL 8090861080908610TBC-IP2502LBLライトブルーケース:約250、ストラップ:53
¥6,400
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
TBC-IP2502MT 8090865580908655TBC-IP2502MTミントケース:約250、ストラップ:53
¥6,400
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
TBC-IP2502BR 8090868980908689TBC-IP2502BRブラウンケース:約250、ストラップ:53
¥6,400
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
TBC-IP2502BK 8090898780908987TBC-IP2502BKブラックケース:約250、ストラップ:53
¥6,400
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする