SMA-H009GY MAGCA 3ポケット ナカバヤシ 80908497

SMA-H009GY MAGCA 3ポケット ナカバヤシ 80908497
SMA-H009GY MAGCA 3ポケット ナカバヤシ 80908497
SMA-H009GY MAGCA 3ポケット ナカバヤシ 80908497
SMA-H009GY MAGCA 3ポケット ナカバヤシ 80908497
SMA-H009GY MAGCA 3ポケット ナカバヤシ 80908497
SMA-H009GY MAGCA 3ポケット ナカバヤシ 80908497
SMA-H009GY MAGCA 3ポケット ナカバヤシ 80908497
SMA-H009GY MAGCA 3ポケット ナカバヤシ 80908497

MAGCA 3ポケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード80908497品番SMA-H009GY
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
色
グレー
材質
ポリウレタン合皮、磁石、ポリエステル、合成ゴム
本体質量(g)
約68
対応機種
Magsafe対応iPhone (iPhone 12以降の機種)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×8×103

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする