曜日別特売
SMA-H007DD マグネット式カード型iPhoneスタンド ナカバヤシ 80908680

SMA-H007DD マグネット式カード型iPhoneスタンド ナカバヤシ 80908680
SMA-H007DD マグネット式カード型iPhoneスタンド ナカバヤシ 80908680
SMA-H007DD マグネット式カード型iPhoneスタンド ナカバヤシ 80908680
SMA-H007DD マグネット式カード型iPhoneスタンド ナカバヤシ 80908680
SMA-H007DD マグネット式カード型iPhoneスタンド ナカバヤシ 80908680
SMA-H007DD マグネット式カード型iPhoneスタンド ナカバヤシ 80908680
SMA-H007DD マグネット式カード型iPhoneスタンド ナカバヤシ 80908680
SMA-H007DD マグネット式カード型iPhoneスタンド ナカバヤシ 80908680

マグネット式カード型iPhoneスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色オレンジ
内容量1個注文コード80908680品番SMA-H007DD
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
色
オレンジ
材質
ポリウレタン合皮、磁石、鉄
本体質量(g)
約53
対応機種
Magsafe対応iPhone (iPhone 12以降の機種)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×7×94

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする