ナカバヤシ
iPad11用リングスタンド衝撃吸収ケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラウン
ピンク
ブラウン
ブラック
ミント
ライトブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80908689
品番
TBC-IP2502BR
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
ブラウン
質量(g)
ケース:約250、ストラップ:53
材質
熱可塑性ポリウレタン(TPU)、ポリカーボネート(PC)
タイプ
ケース型
対応機種
iPad(A16)(2025年モデル)、iPad 10.9インチ 第10世代(2022年モデル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
192×25×261
ストラップ長(mm)
約75~133
材質(ストラップ)
ナイロン
特性
リングスタンド付、ペンホルダー付、耐衝撃、ストラップ付