曜日別特売
ECTP-18SL なめらかタッチペン ナカバヤシ 80908759

ECTP-18SL なめらかタッチペン ナカバヤシ 80908759
ECTP-18SL なめらかタッチペン ナカバヤシ 80908759
ECTP-18SL なめらかタッチペン ナカバヤシ 80908759
ECTP-18SL なめらかタッチペン ナカバヤシ 80908759

なめらかタッチペンECTP-18SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード80908759品番ECTP-18SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
色
シルバー
材質
本体:アルミ、ペン先:導電性繊維
本体質量(g)
10
対応機種
各種スマートフォン、各種タブレット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする