曜日別特売
TPEN-005BK iPad専用充電式タッチペン_デジタル表示タイプ ナカバヤシ 80909285

TPEN-005BK iPad専用充電式タッチペン_デジタル表示タイプ ナカバヤシ 80909285
TPEN-005BK iPad専用充電式タッチペン_デジタル表示タイプ ナカバヤシ 80909285
TPEN-005BK iPad専用充電式タッチペン_デジタル表示タイプ ナカバヤシ 80909285
TPEN-005BK iPad専用充電式タッチペン_デジタル表示タイプ ナカバヤシ 80909285
TPEN-005BK iPad専用充電式タッチペン_デジタル表示タイプ ナカバヤシ 80909285
TPEN-005BK iPad専用充電式タッチペン_デジタル表示タイプ ナカバヤシ 80909285
TPEN-005BK iPad専用充電式タッチペン_デジタル表示タイプ ナカバヤシ 80909285
TPEN-005BK iPad専用充電式タッチペン_デジタル表示タイプ ナカバヤシ 80909285
TPEN-005BK iPad専用充電式タッチペン_デジタル表示タイプ ナカバヤシ 80909285
TPEN-005BK iPad専用充電式タッチペン_デジタル表示タイプ ナカバヤシ 80909285
TPEN-005BK iPad専用充電式タッチペン_デジタル表示タイプ ナカバヤシ 80909285

iPad専用充電式タッチペン_デジタル表示タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード80909285品番TPEN-005BK
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
色
ブラック
付属品
USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約38cm)、取扱説明書、交換用ペン先×1
材質
本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)
本体質量(g)
約16
対応機種
2018年モデル以降のiPad全機種
対応
Apple Pencil純正ペン先、メーカー製TPEN-PSシリーズ
連続使用時間(時間)
約12
バッテリー
リチウムイオン電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8.6×8.6×161
保証期間
1年
充電時間(分)
約18
ペン先径(Φmm)
1.8
充電端子
Type-C 5V500mA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする