曜日別特売
ECTP-16BL スムーズなタッチペン ナカバヤシ 80909730

ECTP-16BL スムーズなタッチペン ナカバヤシ 80909730
ECTP-16BL スムーズなタッチペン ナカバヤシ 80909730
ECTP-16BL スムーズなタッチペン ナカバヤシ 80909730
ECTP-16BL スムーズなタッチペン ナカバヤシ 80909730

スムーズなタッチペン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード80909730品番ECTP-16BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
色
ブルー
ペン先径(Φmm)
(大)7mm、(小)6mm
材質
本体/真ちゅう、ペン先/シリコンラバー
本体質量(g)
10
対応機種
各種スマートフォン、各種タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
11×7.5×117

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする