曜日別特売
ECTP-PS01 なめらかタッチペン交換用ペン先 ナカバヤシ 80909766

ECTP-PS01 なめらかタッチペン交換用ペン先 ナカバヤシ 80909766
ECTP-PS01 なめらかタッチペン交換用ペン先 ナカバヤシ 80909766
ECTP-PS01 なめらかタッチペン交換用ペン先 ナカバヤシ 80909766

なめらかタッチペン交換用ペン先

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80909766
品番
ECTP-PS01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
材質
導電性繊維
本体質量(g)
3
対応
ECTP-18シリーズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8.5×8.5×17
入数(個)
2
ペン先径(Φmm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする