PE45 ワイパーブレードPerformance(+) BOSCH(ボッシュ) 80910317

商品画像

PE45 ワイパーブレードPerformance(+) BOSCH(ボッシュ) 80910317
PE45 ワイパーブレードPerformance(+) BOSCH(ボッシュ) 80910317
PE45 ワイパーブレードPerformance(+) BOSCH(ボッシュ) 80910317

ワイパーブレードPerformance(+)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
名称 ワイパーブレード パフォーマンス商標 (HKB) PE30品目ステータス 標準長さ1 300 mm長さ1(インチ) 12 "ワイパーブレード仕様 ハンガータイプワイパーブレード取付済みアダプター はい同梱アダプター いいえ噴射ノズル いいえ左ハンドル仕様車/右ハンドル仕様車 RHDとLHDセット/シングル シングル
容積
5.48L/ 1.63kg(質量)
適合メーカー
NISSAN - 日産 B889M45040TOYOTA - トヨタ 85242 60071
注文コード
80910317
品番
PE45
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

Bosch Performance(+)(パフォーマンスプラス)は、国産車向けに開発された高性能ワイパーブレードです。空力性能に優れたエアロダイナミックフレームを採用し、高速走行時でも安定した払拭性能を発揮します。最新のグラファイトコーティングラバーにより、柔軟性を向上させあらゆるガラスの状態に対応、ビビリや拭きムラを抑制。耐腐食特塗装により本体フレームを守りサビ・色あせを防止。雨天時の視界確保に貢献し、快適なドライビングをサポートします。純正交換用として幅広い国産車に対応しています。
・Bosch国産車用フラットワイパーブレード
・エアロダイナミクスデザイン採用
・グラファイトコーティングラバー採用
・優れた払拭性能と静粛性
・純正交換用
・Uフックアーム対応
・国産乗用車対応
適合検索は下記のサイトでご確認いただけます。
https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp
https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded

用途
・フロントワイパー交換用
・純正ワイパー補修用
・定期メンテナンス用
・視界確保対策
仕様
名称 ワイパーブレード パフォーマンス
商標 (HKB) PE30
品目ステータス 標準
長さ1 300 mm
長さ1(インチ) 12 "
ワイパーブレード仕様 ハンガータイプワイパーブレード
取付済みアダプター はい
同梱アダプター いいえ
噴射ノズル いいえ
左ハンドル仕様車/右ハンドル仕様車 RHDとLHD
セット/シングル シングル
適合メーカー
NISSAN - 日産 B889M45040
TOYOTA - トヨタ 85242 60071
容積
5.48L/ 1.63kg(質量)
注意
※必ず適合車種および適合品番をご確認ください。
※車種、年式、型式により適合しない場合があります。
※ワイパーアーム形状をご確認のうえご購入ください。
※ゴム部分に油分や汚れが付着すると性能が低下する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする