GILDAN
ウルトラコットンTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3XL
2XL
3XL
L
M
S
XL
YL
YL(160)
YM
YM(150)
YS(140)
YXS(130)
色
デイジー
デイジー
デイジー
アイリッシュグリーン
サファイア
スポーツグレー
ダークチョコレート
チャコール
ネイビー
パープル
ブラック
ヘリコニア
ホワイト
レッド
ロイヤル
アイスグレー
アザレア
アッシュ
インディゴブルー
オリーブ
オレンジ
オーキッド
カーディナルレッド
コーンシルク
サンド
ジェイドドーム
スカイ
ストーンブルー
セーフティオレンジ
セーフティグリーン
セーフティピンク
タン
ダークヘザー
テキサスオレンジ
ナチュラル
ピスタチオ
フォレスト
プレーリーダスト
ヘザーカーディナル
ヘザーサファイア
ヘザーネイビー
ベガスゴールド
マルーン
ミリタリーグリーン
ミントグリーン
ライトピンク
ライトブルー
ライム
全299種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80912180
品番
GL2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
アメリカで絶大なシェアを持つGILDANのフラッグシップTシャツ。6.0OZのオープンエンド糸を使用した生地はアメリカンテイストたっぷりのざっくりした素材感が特徴です。
色
デイジー
サイズ
3XL
裄丈(cm)
57
素材
綿100%
身幅(cm)
71
仕様
U.S FIT
身丈(cm)
84