GILDAN
ウルトラコットンTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
YM(150)
2XL
3XL
L
M
S
XL
YL
YL(160)
YM
YM(150)
YS(140)
YXS(130)
色
フォレスト
フォレスト
フォレスト
オレンジ
サファイア
スポーツグレー
セーフティオレンジ
セーフティグリーン
セーフティピンク
デイジー
ネイビー
パープル
ブラック
ヘリコニア
ホワイト
ライトピンク
ライトブルー
ライム
レッド
ロイヤル
アイスグレー
アイリッシュグリーン
アザレア
アッシュ
インディゴブルー
オリーブ
オーキッド
カーディナルレッド
コーンシルク
サンド
ジェイドドーム
スカイ
ストーンブルー
タン
ダークチョコレート
ダークヘザー
チャコール
テキサスオレンジ
ナチュラル
ピスタチオ
プレーリーダスト
ヘザーカーディナル
ヘザーサファイア
ヘザーネイビー
ベガスゴールド
マルーン
ミリタリーグリーン
ミントグリーン
全299種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80912268
品番
GL2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
アメリカで絶大なシェアを持つGILDANのフラッグシップTシャツ。6.0OZのオープンエンド糸を使用した生地はアメリカンテイストたっぷりのざっくりした素材感が特徴です。
色
フォレスト
サイズ
YM(150)
裄丈(cm)
39
素材
綿100%
身幅(cm)
46
仕様
U.S FIT
身丈(cm)
60