GILDAN
ウルトラコットンTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
YS(140)
2XL
3XL
L
M
S
XL
YL
YL(160)
YM
YM(150)
YS(140)
YXS(130)
色
ロイヤル
ロイヤル
ロイヤル
オレンジ
スポーツグレー
セーフティグリーン
デイジー
ネイビー
パープル
ブラック
ヘリコニア
ホワイト
ライトピンク
ライトブルー
レッド
アイスグレー
アイリッシュグリーン
アザレア
アッシュ
インディゴブルー
オリーブ
オーキッド
カーディナルレッド
コーンシルク
サファイア
サンド
ジェイドドーム
スカイ
ストーンブルー
セーフティオレンジ
セーフティピンク
タン
ダークチョコレート
ダークヘザー
チャコール
テキサスオレンジ
ナチュラル
ピスタチオ
フォレスト
プレーリーダスト
ヘザーカーディナル
ヘザーサファイア
ヘザーネイビー
ベガスゴールド
マルーン
ミリタリーグリーン
ミントグリーン
ライム
全299種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80912408
品番
GL2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
アメリカで絶大なシェアを持つGILDANのフラッグシップTシャツ。6.0OZのオープンエンド糸を使用した生地はアメリカンテイストたっぷりのざっくりした素材感が特徴です。
色
ロイヤル
サイズ
YS(140)
裄丈(cm)
36
素材
綿100%
身幅(cm)
43
仕様
U.S FIT
身丈(cm)
56