GL76000 プレミアムコットン ジャパンスペックTシャツ GILDAN 80912426

GL76000 プレミアムコットン ジャパンスペックTシャツ GILDAN 80912426
GL76000 プレミアムコットン ジャパンスペックTシャツ GILDAN 80912426

プレミアムコットン ジャパンスペックTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ2XL
色セーフティグリーン
セーフティグリーン
アイリッシュグリーン
オレンジ
カロライナブルー
サファイア
サンド
スポーツグレー
セーフティオレンジ
ダークチョコレート
ダークヘザー
チャコール
デイジー
ネイビー
パープル
フォレスト
ブラック
ヘリコニア
ホワイト
マルーン
ミリタリーグリーン
ライトピンク
ライトブルー
ライム
レッド
ロイヤル
内容量1枚注文コード80912426品番GL76000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

よりソフトに、よりジャストフィットに!GILDANが日本のためにデザインしたプレミアムなTシャツ。5.3OZのリングスパン糸を使用した生地は肌触りも滑らかで最高の着心地。GILDANにしか出来ないコストパフォーマンスも魅力です。

色
セーフティグリーン
サイズ
2XL
裄丈(cm)
49.5
素材
綿50% ポリエステル50%
身幅(cm)
59
仕様
JAPAN FIT
身丈(cm)
77

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする