GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80912435

GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80912435
GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80912435
GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80912435
GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80912435

ウルトラコットンTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ3XL
色ホワイト
ホワイト
アイリッシュグリーン
サファイア
スポーツグレー
ダークチョコレート
チャコール
デイジー
ネイビー
パープル
ブラック
ヘリコニア
レッド
ロイヤル
アイスグレー
アザレア
アッシュ
インディゴブルー
オリーブ
オレンジ
オーキッド
カーディナルレッド
コーンシルク
サンド
ジェイドドーム
スカイ
ストーンブルー
セーフティオレンジ
セーフティグリーン
セーフティピンク
タン
ダークヘザー
テキサスオレンジ
ナチュラル
ピスタチオ
フォレスト
プレーリーダスト
ヘザーカーディナル
ヘザーサファイア
ヘザーネイビー
ベガスゴールド
マルーン
ミリタリーグリーン
ミントグリーン
ライトピンク
ライトブルー
ライム
内容量1枚注文コード80912435品番GL2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

アメリカで絶大なシェアを持つGILDANのフラッグシップTシャツ。6.0OZのオープンエンド糸を使用した生地はアメリカンテイストたっぷりのざっくりした素材感が特徴です。

色
ホワイト
サイズ
3XL
裄丈(cm)
57
素材
綿100%
身幅(cm)
71
仕様
U.S FIT
身丈(cm)
84

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする