GILDAN
ウルトラコットンポケットTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
2XL
2XL
L
M
S
XL
色
フォレスト
アッシュ
サンド
スポーツグレー
セーフティオレンジ
セーフティグリーン
ネイビー
フォレスト
ブラック
ホワイト
ライトブルー
レッド
全51種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80912679
品番
GL2300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アパレルアイテムとして定番化しているポケットTシャツ。そのままで着てサマになるアメリカンクラシックな頼れるポケTです。
色
フォレスト
サイズ
2XL
裄丈(cm)
53
素材
綿100%
身幅(cm)
66
仕様
U.S FIT
身丈(cm)
81