GL63000 ソフトスタイル ジャパンスペックTシャツ GILDAN 80912785

GL63000 ソフトスタイル ジャパンスペックTシャツ GILDAN 80912785
GL63000 ソフトスタイル ジャパンスペックTシャツ GILDAN 80912785

ソフトスタイル ジャパンスペックTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXL
色スポーツグレー
内容量1枚注文コード80912785品番GL63000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

4.5オンスのリングスパン糸を使用したソフトスタイルTシャツ。その名の通り薄手で柔らかな着心地は蒸し暑い日本のサマーイベントにピッタリです。GILDANが日本向けにデザインしたスリムなシルエットとグローバルTシャツブランドならではの低価格も人気です。

色
スポーツグレー
サイズ
XL
裄丈(cm)
47
素材
綿90% ポリエステル10%
身幅(cm)
56
仕様
JAPAN FIT
身丈(cm)
75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする