GILDAN
プレミアムコットン ジャパンスペック リンガーTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
2XL
L
M
S
XL
XS
色
スポーツグレー×ブラック
スポーツグレー×ブラック
ホワイト×ネイビー
ホワイト×レッド
ホワイト×ロイヤル
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80912810
品番
GL76600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ストリートはもちろん、チームウエアにもぴったりなアメリカンカジュアルの定番リンガーTシャツ。ふたたび注目を集めるレトロなアイテムがジャパンスペックで展開です。
色
スポーツグレー×ブラック
サイズ
L
裄丈(cm)
46
素材
綿90% ポリエステル10%
身幅(cm)
53
仕様
JAPAN FIT
身丈(cm)
73