GILDAN
プレミアムコットン ジャパンスペック リンガーTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
XS
2XL
L
M
S
XL
XS
色
ホワイト×ロイヤル
スポーツグレー×ブラック
ホワイト×ネイビー
ホワイト×レッド
ホワイト×ロイヤル
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80913187
品番
GL76600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ストリートはもちろん、チームウエアにもぴったりなアメリカンカジュアルの定番リンガーTシャツ。ふたたび注目を集めるレトロなアイテムがジャパンスペックで展開です。
色
ホワイト×ロイヤル
サイズ
XS
裄丈(cm)
41
素材
綿100%
身幅(cm)
44
仕様
JAPAN FIT
身丈(cm)
64