GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80913221

GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80913221
GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80913221
GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80913221
GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80913221

ウルトラコットンTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ2XL
色セーフティグリーン
セーフティグリーン
アイスグレー
アイリッシュグリーン
アッシュ
インディゴブルー
オリーブ
オレンジ
オーキッド
カーディナルレッド
コーンシルク
サファイア
サンド
スカイ
ストーンブルー
スポーツグレー
セーフティオレンジ
セーフティピンク
タン
ダークチョコレート
チャコール
テキサスオレンジ
デイジー
ナチュラル
ネイビー
パープル
ピスタチオ
フォレスト
ブラック
プレーリーダスト
ヘリコニア
ベガスゴールド
ホワイト
マルーン
ミリタリーグリーン
ミントグリーン
ライトピンク
ライトブルー
ライム
レッド
ロイヤル
アザレア
ジェイドドーム
ダークヘザー
ヘザーカーディナル
ヘザーサファイア
ヘザーネイビー
内容量1枚注文コード80913221品番GL2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

アメリカで絶大なシェアを持つGILDANのフラッグシップTシャツ。6.0OZのオープンエンド糸を使用した生地はアメリカンテイストたっぷりのざっくりした素材感が特徴です。

色
セーフティグリーン
サイズ
2XL
裄丈(cm)
53
素材
綿50% ポリエステル50%
身幅(cm)
66
仕様
U.S FIT
身丈(cm)
81

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする