GILDAN
ウルトラコットンポケットTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
2XL
L
M
S
XL
色
スポーツグレー
アッシュ
サンド
スポーツグレー
セーフティオレンジ
セーフティグリーン
ネイビー
フォレスト
ブラック
ホワイト
ライトブルー
レッド
全51種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80913275
品番
GL2300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
アパレルアイテムとして定番化しているポケットTシャツ。そのままで着てサマになるアメリカンクラシックな頼れるポケTです。
色
スポーツグレー
サイズ
M
裄丈(cm)
42
素材
綿90% ポリエステル10%
身幅(cm)
51
仕様
U.S FIT
身丈(cm)
74