GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80913537

GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80913537
GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80913537
GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80913537
GL2000 ウルトラコットンTシャツ GILDAN 80913537

ウルトラコットンTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズYXS(130)
色ロイヤル
ロイヤル
オレンジ
スポーツグレー
デイジー
ネイビー
パープル
ブラック
ヘリコニア
ホワイト
ライトピンク
レッド
アイスグレー
アイリッシュグリーン
アザレア
アッシュ
インディゴブルー
オリーブ
オーキッド
カーディナルレッド
コーンシルク
サファイア
サンド
ジェイドドーム
スカイ
ストーンブルー
セーフティオレンジ
セーフティグリーン
セーフティピンク
タン
ダークチョコレート
ダークヘザー
チャコール
テキサスオレンジ
ナチュラル
ピスタチオ
フォレスト
プレーリーダスト
ヘザーカーディナル
ヘザーサファイア
ヘザーネイビー
ベガスゴールド
マルーン
ミリタリーグリーン
ミントグリーン
ライトブルー
ライム
内容量1枚注文コード80913537品番GL2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

アメリカで絶大なシェアを持つGILDANのフラッグシップTシャツ。6.0OZのオープンエンド糸を使用した生地はアメリカンテイストたっぷりのざっくりした素材感が特徴です。

色
ロイヤル
サイズ
YXS(130)
裄丈(cm)
34
素材
綿100%
身幅(cm)
41
仕様
U.S FIT
身丈(cm)
52

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする