GILDAN
プレミアムコットン ジャパンスペック リンガーTシャツ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ホワイト×レッド
サイズ
L
注文コード
80913616
品番
GL76600
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
ストリートはもちろん、チームウエアにもぴったりなアメリカンカジュアルの定番リンガーTシャツ。ふたたび注目を集めるレトロなアイテムがジャパンスペックで展開です。
色
ホワイト×レッド
サイズ
L
裄丈(cm)
46
素材
綿100%
身幅(cm)
53
仕様
JAPAN FIT
身丈(cm)
73