GILDAN
コームド リングススパン コットンジャパンスペックTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
2XL
2XL
L
M
S
XL
XS
色
レッド
オレンジ
スポーツグレー
スポーツロイヤル
デイジー
ネイビー
ブラック
ホワイト
マルーン
レッド
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80913869
品番
GLHA00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
コーマ糸を使った柔らかな質感とアメリカンなヘビーオンス6.0OZを融合させた欲張りなGILDANリングスパンTシャツ「HAMMER」
色
レッド
サイズ
2XL
裄丈(cm)
49.5
素材
綿100%
身幅(cm)
59
仕様
JAPAN FIT
身丈(cm)
77