GILDAN
コームド リングススパン コットンジャパンスペックTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
2XL
L
M
S
XL
XS
色
スポーツグレー
オレンジ
スポーツグレー
スポーツロイヤル
デイジー
ネイビー
ブラック
ホワイト
マルーン
レッド
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80913887
品番
GLHA00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
コーマ糸を使った柔らかな質感とアメリカンなヘビーオンス6.0OZを融合させた欲張りなGILDANリングスパンTシャツ「HAMMER」
色
スポーツグレー
サイズ
L
裄丈(cm)
46
素材
綿90% ポリエステル10%
身幅(cm)
53
仕様
JAPAN FIT
身丈(cm)
73