GL76500 プレミアムコットン ジャパンスペックラグランTシャツ GILDAN 80914280

GL76500 プレミアムコットン ジャパンスペックラグランTシャツ GILDAN 80914280
GL76500 プレミアムコットン ジャパンスペックラグランTシャツ GILDAN 80914280

プレミアムコットン ジャパンスペックラグランTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
色ホワイト×ロイヤル
内容量1枚注文コード80914280品番GL76500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

スポーティーなスタイルの王道ラグランTシャツ。GILDANが新たな日本人のサイズに合わせてショートスリーブなラグランTシャツをデザインしました。「ベースボールT」と呼ばれるほどアメリカではおなじみのデザインです。

色
ホワイト×ロイヤル
サイズ
S
裄丈(cm)
42
素材
綿100%
身幅(cm)
47
仕様
JAPAN FIT
身丈(cm)
67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする