GL76500 プレミアムコットン ジャパンスペックラグランTシャツ GILDAN 80914377

GL76500 プレミアムコットン ジャパンスペックラグランTシャツ GILDAN 80914377
GL76500 プレミアムコットン ジャパンスペックラグランTシャツ GILDAN 80914377

プレミアムコットン ジャパンスペックラグランTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ2XL
色ホワイト×ブラック
内容量1枚注文コード80914377品番GL76500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

スポーティーなスタイルの王道ラグランTシャツ。GILDANが新たな日本人のサイズに合わせてショートスリーブなラグランTシャツをデザインしました。「ベースボールT」と呼ばれるほどアメリカではおなじみのデザインです。

色
ホワイト×ブラック
サイズ
2XL
裄丈(cm)
50
素材
綿100%
身幅(cm)
59
仕様
JAPAN FIT
身丈(cm)
77

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする