GL2300 ウルトラコットンポケットTシャツ GILDAN 80914429

GL2300 ウルトラコットンポケットTシャツ GILDAN 80914429
GL2300 ウルトラコットンポケットTシャツ GILDAN 80914429

ウルトラコットンポケットTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
色ブラック
内容量1枚注文コード80914429品番GL2300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

アパレルアイテムとして定番化しているポケットTシャツ。そのままで着てサマになるアメリカンクラシックな頼れるポケTです。

色
ブラック
サイズ
S
裄丈(cm)
38
素材
綿100%
身幅(cm)
46
仕様
U.S FIT
身丈(cm)
71

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする