※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台クッションロッド側クッション付注文コード80914708品番SCS2-N-00-250R-200-L1S-W
参考基準価格(税別)¥396,440販売価格(税込)¥397,788販売価格(税別)
この商品はストローク・クッションなど224種類から選べます他の種類を見る 屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様オプションシリコンジャバラ付(外部金属環ステンレス)最高周囲温度:250℃/瞬間最高温度:400℃ストローク(mm)200接続口径Rc 1質量(kg)51.27取付方式基本形クッションロッド側クッション付使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-250K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)250最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可周囲温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)(クッションなし)2.32、(クッション付)362RoHS指令(10物質対応)対応ニードル位置クッションニードル位置 S有効エアクッション長さ(mm)26.6
注意
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※屋外仕様は第2種圧力容器には対応しません。
※クッションパッキンの温度範囲は-5~60℃です。低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。