GL2300 ウルトラコットンポケットTシャツ GILDAN 80916005

GL2300 ウルトラコットンポケットTシャツ GILDAN 80916005
GL2300 ウルトラコットンポケットTシャツ GILDAN 80916005

ウルトラコットンポケットTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ2XL
色サンド
内容量1枚注文コード80916005品番GL2300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

アパレルアイテムとして定番化しているポケットTシャツ。そのままで着てサマになるアメリカンクラシックな頼れるポケTです。

色
サンド
サイズ
2XL
裄丈(cm)
53
素材
綿100%
身幅(cm)
66
仕様
U.S FIT
身丈(cm)
81

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする