GLHA00 コームド リングススパン コットンジャパンスペックTシャツ GILDAN 80916940

GLHA00 コームド リングススパン コットンジャパンスペックTシャツ GILDAN 80916940
GLHA00 コームド リングススパン コットンジャパンスペックTシャツ GILDAN 80916940
GLHA00 コームド リングススパン コットンジャパンスペックTシャツ GILDAN 80916940

コームド リングススパン コットンジャパンスペックTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズS
色ホワイト
内容量1枚注文コード80916940品番GLHA00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
¥749

コーマ糸を使った柔らかな質感とアメリカンなヘビーオンス6.0OZを融合させた欲張りなGILDANリングスパンTシャツ「HAMMER」

色
ホワイト
サイズ
S
裄丈(cm)
42
素材
綿100%
身幅(cm)
47
仕様
JAPAN FIT
身丈(cm)
67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする