GLHA00 コームド リングススパン コットンジャパンスペックTシャツ GILDAN 80917177

GLHA00 コームド リングススパン コットンジャパンスペックTシャツ GILDAN 80917177
GLHA00 コームド リングススパン コットンジャパンスペックTシャツ GILDAN 80917177
GLHA00 コームド リングススパン コットンジャパンスペックTシャツ GILDAN 80917177

コームド リングススパン コットンジャパンスペックTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
色スポーツロイヤル
内容量1枚注文コード80917177品番GLHA00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

コーマ糸を使った柔らかな質感とアメリカンなヘビーオンス6.0OZを融合させた欲張りなGILDANリングスパンTシャツ「HAMMER」

色
スポーツロイヤル
サイズ
L
裄丈(cm)
46
素材
綿100%
身幅(cm)
53
仕様
JAPAN FIT
身丈(cm)
73

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする