※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台クッションヘッド側クッション付注文コード80917779品番SCS2-N-LB-250H-100-L1-W
参考基準価格(税別)¥350,680販売価格(税込)¥351,052販売価格(税別)
この商品はストローク・クッションなど224種類から選べます他の種類を見る 屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ125~Φ250)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-5~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。
用途屋外でのご使用に仕様(バリエーション)複動・片ロッド形 屋外仕様オプションシリコンジャバラ付(外部金属環ステンレス)最高周囲温度:250℃/瞬間最高温度:400℃ストローク(mm)100接続口径Rc 1質量(kg)54.29取付方式軸方向フート形クッションヘッド側クッション付使用ピストン速度(mm/s)20~1000(吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品(形番)SCS2-N-250K-W使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)250最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可周囲温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)(クッションなし)2.32、(クッション付)362RoHS指令(10物質対応)対応ニードル位置クッションニードル位置 標準有効エアクッション長さ(mm)26.6
注意
※取付金具は製品に組み付けて出荷します。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※屋外仕様は第2種圧力容器には対応しません。
※クッションパッキンの温度範囲は-5~60℃です。低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。