GL2300 ウルトラコットンポケットTシャツ GILDAN 80919828

GL2300 ウルトラコットンポケットTシャツ GILDAN 80919828
GL2300 ウルトラコットンポケットTシャツ GILDAN 80919828

ウルトラコットンポケットTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
色セーフティオレンジ
内容量1枚注文コード80919828品番GL2300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

アパレルアイテムとして定番化しているポケットTシャツ。そのままで着てサマになるアメリカンクラシックな頼れるポケTです。

色
セーフティオレンジ
サイズ
M
裄丈(cm)
42
素材
綿50% ポリエステル50%
身幅(cm)
51
仕様
U.S FIT
身丈(cm)
74

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする