GL76500 プレミアムコットン ジャパンスペックラグランTシャツ GILDAN 80919916

GL76500 プレミアムコットン ジャパンスペックラグランTシャツ GILDAN 80919916
GL76500 プレミアムコットン ジャパンスペックラグランTシャツ GILDAN 80919916

プレミアムコットン ジャパンスペックラグランTシャツ

商品レビューを投稿する
この商品は色・サイズなど20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ホワイト×レッド
サイズ
M
注文コード
80919916
品番
GL76500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

スポーティーなスタイルの王道ラグランTシャツ。GILDANが新たな日本人のサイズに合わせてショートスリーブなラグランTシャツをデザインしました。「ベースボールT」と呼ばれるほどアメリカではおなじみのデザインです。

色
ホワイト×レッド
サイズ
M
裄丈(cm)
43
素材
綿100%
身幅(cm)
50
仕様
JAPAN FIT
身丈(cm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする