GL76600 プレミアムコットン ジャパンスペック リンガーTシャツ GILDAN 80920519

GL76600 プレミアムコットン ジャパンスペック リンガーTシャツ GILDAN 80920519
GL76600 プレミアムコットン ジャパンスペック リンガーTシャツ GILDAN 80920519

プレミアムコットン ジャパンスペック リンガーTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
色ホワイト×ロイヤル
内容量1枚注文コード80920519品番GL76600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
¥859

ストリートはもちろん、チームウエアにもぴったりなアメリカンカジュアルの定番リンガーTシャツ。ふたたび注目を集めるレトロなアイテムがジャパンスペックで展開です。

色
ホワイト×ロイヤル
サイズ
L
裄丈(cm)
46
素材
綿100%
身幅(cm)
53
仕様
JAPAN FIT
身丈(cm)
73

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする