曜日別特売
ORC-N(P) おすわり練習チェア グリーンライフ 80921131

おすわり練習チェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80921131
品番
ORC-N(P)
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

空気を入れて膨らませるお子様チェア

用途
対応年齢:4ヶ月から
TGK品番
1-2504-0701
材質
塩化ビニール(非フタル酸エステル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×560×300
注意
※耐荷重:20kg以下座面高さ:約10cm付属品:補修用ビニール×2・ポンプが内蔵されているので、空気入れが簡単です
※・体をしっかり支え、前倒れを防止します

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする